メーカー名:モートーンメーカー品番:MTX008販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございますタイプ:15/16インチ用色[カラー]:素地サイズ:幅200mm×全長680mm×高さ250mm材質[素材]:スチール内容量[数量]:1個備考:汎用品、ラウンドエンドデザイン採用関連商品:品番:FMK001,FMK004,XNM002B,XNM003,MME004,MME007