エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU20-~)

エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K Series (CM2K/CDM2KU20-~) SMC

ロッド先端金具にロッドエンド付を標準化
既存製品と取付互換
豊富な取付支持金具
設置状況に合った取付支持が可能
取付け自由度の向上
ロッド先端金具、揺動受け金具付の品番を追加

取付支持形式ロッド側トラニオン形 最高使用圧力(MPa)1 作動方式複動片ロッド 使用流体空気(無給油) チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.5 最低使用圧力(MPa)0.05 RoHS指令(10物質対応)対応 磁石内蔵有無オートスイッチ用:内蔵 ポートねじの種類Rc ロッド先端ねじロッド先端おねじ 内容量1個
関連資料: カタログ(9.18MB) 取扱説明書: 取扱説明書(1.61MB)
お気に入りに追加
3420件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動受け金具
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
21819327 CDM2KU20-25Z1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
15,020
13,359
14,695 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819336 CDM2KU20-25Z1-V-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,620
13,859
15,245 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819345 CDM2KU20-25Z1-W-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
15,840
14,103
15,513 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819361 CDM2KU20-25Z1-Q-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
15,620
13,897
15,287 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819370 CDM2KU20-25Z1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,790
14,038
15,442 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819379 CDM2KU20-25Z1-NV-M9N 25 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,390
14,526
15,979 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819388 CDM2KU20-25Z1-NW-M9N 25 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,610
14,782
16,260 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819397 CDM2KU20-25Z1-NQ-M9N 25 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
16,390
14,577
16,035 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819406 CDM2KU20-25FZ1-M9N 25 ラバークッション 金具なし なし
15,020
13,359
14,695 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819415 CDM2KU20-25FZ1-N-M9N 25 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
15,790
14,038
15,442 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819431 CDM2KU20-25AZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
16,720
14,885
16,374 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819440 CDM2KU20-25AZ1-V-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
17,330
15,372
16,909 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819449 CDM2KU20-25AZ1-W-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
17,550
15,628
17,191 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819458 CDM2KU20-25AZ1-Q-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
17,330
15,423
16,965 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819467 CDM2KU20-25AZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
17,490
15,564
17,120 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819476 CDM2KU20-25AZ1-NV-M9N 25 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,100
16,051
17,656 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819485 CDM2KU20-25AZ1-NW-M9N 25 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,320
16,308
17,939 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819501 CDM2KU20-25AZ1-NQ-M9N 25 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
18,100
16,103
17,713 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819510 CDM2KU20-25AFZ1-M9N 25 エアクッション 金具なし なし
16,720
14,885
16,374 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819519 CDM2KU20-25AFZ1-N-M9N 25 エアクッション 金具なし ロッド同梱
17,490
15,564
17,120 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819528 CDM2KU20-50Z1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
15,290
13,590
14,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819537 CDM2KU20-50Z1-V-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
15,900
14,077
15,485 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819546 CDM2KU20-50Z1-W-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
16,120
14,333
15,766 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819555 CDM2KU20-50Z1-Q-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
15,900
14,128
15,541 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819571 CDM2KU20-50Z1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,060
14,269
15,696 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819580 CDM2KU20-50Z1-NV-M9N 50 ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,670
14,756
16,232 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819589 CDM2KU20-50Z1-NW-M9N 50 ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,890
15,013
16,514 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819598 CDM2KU20-50Z1-NQ-M9N 50 ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
16,670
14,795
16,275 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819607 CDM2KU20-50FZ1-M9N 50 ラバークッション 金具なし なし
15,290
13,590
14,949 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819616 CDM2KU20-50FZ1-N-M9N 50 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,060
14,269
15,696 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819625 CDM2KU20-50AZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
17,000
15,115
16,627 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819641 CDM2KU20-50AZ1-V-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
17,600
15,603
17,163 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819650 CDM2KU20-50AZ1-W-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
17,820
15,859
17,445 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819659 CDM2KU20-50AZ1-Q-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) なし
17,600
15,641
17,205 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819668 CDM2KU20-50AZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
17,770
15,782
17,360 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819677 CDM2KU20-50AZ1-NV-M9N 50 エアクッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,370
16,282
17,910 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819686 CDM2KU20-50AZ1-NW-M9N 50 エアクッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
18,590
16,538
18,192 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819695 CDM2KU20-50AZ1-NQ-M9N 50 エアクッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
18,370
16,321
17,953 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819711 CDM2KU20-50AFZ1-M9N 50 エアクッション 金具なし なし
17,000
15,115
16,627 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819720 CDM2KU20-50AFZ1-N-M9N 50 エアクッション 金具なし ロッド同梱
17,770
15,782
17,360 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819729 CDM2KU20-75Z1-M9N 75Z ラバークッション 金具なし なし
15,570
13,808
15,189 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819738 CDM2KU20-75Z1-V-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) なし
16,170
14,308
15,739 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819747 CDM2KU20-75Z1-W-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) なし
16,390
14,564
16,020 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819756 CDM2KU20-75Z1-Q-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) なし
16,170
14,346
15,781 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819765 CDM2KU20-75Z1-N-M9N 75Z ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,340
14,487
15,936 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819781 CDM2KU20-75Z1-NV-M9N 75Z ラバークッション 1山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
16,940
14,987
16,486 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819790 CDM2KU20-75Z1-NW-M9N 75Z ラバークッション 2山ナックルジョイント(1個付) ロッド同梱
17,160
15,231
16,754 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819799 CDM2KU20-75Z1-NQ-M9N 75Z ラバークッション ロッドエンド(1個付) ロッド同梱
16,940
15,026
16,529 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819808 CDM2KU20-75FZ1-M9N 75 ラバークッション 金具なし なし
15,570
13,808
15,189 (税込)
18日以内出荷

返品不可
21819817 CDM2KU20-75FZ1-N-M9N 75 ラバークッション 金具なし ロッド同梱
16,340
14,487
15,936 (税込)
18日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする