SMC
10-AR-D/10-AR□K-D Series クリーンシリーズ レギュレータ
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
ハンドル
下向き
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータなし)
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能付
圧力単位
【製品の単位表記】MPa【圧力計の単位表記】MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17603270
10-AR20K-02BG-D
¥
8,890
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください