佐藤計量器製作所
デジタル温湿度計
室内の温度・湿度・最高最低温湿度を常時表示します。
大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。
設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音とLEDでお知らせします。
用途
室内での温湿度管理にご活用ください。
付属品
単2形アルカリ電池(LR6)3本(モニター用)、取扱説明書 1枚
トラスコ品番
603-7736
材質
ABS樹脂、アクリル樹脂
幅(mm)
230
高さ(mm)
164
奥行(mm)
27
電源(V)
単3乾電池×3個(付属)
測定項目
温度、湿度
精度(℃)
温度:±1(at10~40±2.0(左記以外) 湿度:±5%rh(40~80%rh at20~30、その他は±8%rh)
測定温度範囲(℃)
0~50
温湿度表示
最小0.1℃/最小0.1%RH
湿度測定範囲(%RH)
20~95
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17630579
1074-10
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください