貝印 貝印の 厨房用品 貝印の 料理道具 貝印の まな板・解凍ボード 軽くてラクラクワイドまな板 軽くてラクラクワイドまな板 注文コード 17630956 注文コード 17630956 注文コード 17630956 注文コード 17630956 注文コード 17630956 商品特長シンクに渡せるワイドサイズ 中空構造により軽い! 色で食材を使い分けできます。 水切りの溝付き。 材質柄部:ポリプロピレン、金属部:ステンレススチール 寸法(mm)480×300×20 内容量1個 特価 本日11月18日(火)は、厨房機器・キッチン/店舗用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き! キャンペーンコード 000025251121 キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 AP5112 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 17630956 AP5112 ¥3,000 ¥2,998 ¥2,998 ¥3,298 (税込) 8日以内出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 料理道具 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 立てても下につかないまな板 小久保工業所 税込¥1,758~ ¥1,598~ 食洗機対応 丸いまな板 小 アイメディア 税込¥2,088 ¥1,898 バスケットへ 桧薄型まな板 池川木材工業 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ 桧薄型まな板 丸 池川木材工業 税込¥4,068 ¥3,698 バスケットへ 尾鷲桧まな板CC DAYTONA(デイトナ) 税込¥1,758 ¥1,598 バスケットへ 桐まな板 L 42cm ヒラノトレーディング 税込¥747 ¥679 バスケットへ 桐まな板 M 37cm ヒラノトレーディング 税込¥659 ¥599 バスケットへ 抗菌まな板シート 24x3m ヒラノトレーディング 税込¥13,178 ¥11,980 バスケットへ 抗菌まな板シート取り換え用3m ヒラノトレーディング 税込¥10,448 ¥9,498 バスケットへ ストウブ ティーポット STAUB(ストウブ) 税込¥25,278 ¥22,980 プロデンジ シチューパン 目盛付 仔犬印(本間製作所) 税込¥15,378~ ¥13,980~ IH対応よせしゃぶ鍋(蒸し器付き) ファミリー・ライフ 税込¥9,018~ ¥8,198~ COSY-ICE IH エッグパン リブプラス 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ COSY-ICE IH キャセロール リブプラス 税込¥4,288~ ¥3,898~ COSY-ICE IH ソースパン リブプラス 税込¥3,078~ ¥2,798~ COSY-ICE IH ディープパン リブプラス 税込¥2,198~ ¥1,998~ COSY-ICE IH フライパン リブプラス 税込¥2,418~ ¥2,198~ COSY-ICE IH 仕切りパン リブプラス 税込¥3,078 ¥2,798 バスケットへ COSY-ICE IH 超深型マルチパン リブプラス 税込¥3,298~ ¥2,998~ COSY-ICE ガラス蓋 リブプラス 税込¥835~ ¥759~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具まな板・解凍ボードプラスチックまな板 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「まな板・解凍ボード」にはこんなカテゴリがあります プラスチックまな板 ゴムまな板 木製まな板 シートタイプまな板 まな板立て まな板削り・その他関連商品 冷凍・解凍ボード チーズボード シェアする マイページ 最近見た商品