曜日別特売

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック

液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Philips液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/ブラック - Philips

輝度:250cd/m2/応答速度:4ms

仕様●PCリサイクル:対応●リフレッシュレート:100Hz●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●VCCI:対応●電気用品安全法(本体):適合●標準消費電力:16.3W●J-Moss:対応●国際エネルギースター:登録●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B/CI 規格対応●スリープ時消費電力:0.5W以下●電気用品安全法(備考):本体のラベルにはPSEマークがついております。電源ケーブルにはPSEの刻印がされております。●左右角度調整(スイベル)機能:なし●電源OFF時消費電力:0.5W以下●モニタ形状:平面●応答速度(G to G):4ms●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20度 下:-5度備考★省資源化パッケージ(発泡スチロール無)ピッチ(mm)0.2745×0.2745電源(V)AC100~240(50/60Hz)適合規格RoHS2、VCCI、J-Moss、PC3R、PSE表面処理ノングレア本体質量(kg)2.94最大消費電力(W)29コントラスト比1300:1表示色約1677万色解像度1920×1080視野角178°/178°(水平/垂直)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.2×18×41.7ケーブルD-subケーブル1.5m、HDMIケーブル 1.8m、DisplayPortケーブル 1.8m、電源ケーブル 1.8m、Audioケーブル1.8m入力端子D-Sub 15pin×1、HDMI1.4×1、DisplayPort1.2×1スピーカー2W×2色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDバックライトグリーン購入法適合モニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)300USBなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1770199724E1N1200A/11
オープン
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする