曜日別特売

七分袖短ジャケット

七分袖短ジャケット - リミット七分袖短ジャケット - リミット

ドルマン風の袖とボレロを融合した新スタイル。

仕様総裏地(制電)、七分袖、袖ボタンなし材質フルールグラニーツイード / ポリエステル74% / ウール26%内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
着丈(cm)
バスト(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17647038YS-3755号318564.5
オープン
55,980
61,578(税込)
6日以内出荷
17647047YS-3757号318965
52,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
17647056YS-3759号319366.5
52,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
17647065YS-37511号329767
52,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
17647081YS-37513号3210168.5
52,000
45,980
50,578(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする