リミット
半袖ジャケット
暗所で光る、フェミニンな花びら襟。制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。反射テープ付襟。後ろベンツ。
種別
半袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット)
機能
制電
ポケット
両脇、右内側
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17691540
JS-182
紺
SS
36
22
57
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17691549
JS-182
紺
S
37
23
58
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691558
JS-182
紺
M
38
24
59
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691567
JS-182
紺
L
39
25
60
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691576
JS-182
紺
LL
40
26
61
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691585
JS-182
紺
3L
41.5
27
62
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691601
JS-182
紺
4L
43
27
62
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17691610
JS-182
紺
5L
44.5
27
63
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17691619
JS-182
紺
6L
46.5
27
63
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17691628
JS-182
カラシ
SS
36
22
57
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17691637
JS-182
カラシ
S
37
23
58
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691646
JS-182
カラシ
M
38
24
59
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691655
JS-182
カラシ
L
39
25
60
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691671
JS-182
カラシ
LL
40
26
61
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691680
JS-182
カラシ
3L
41.5
27
62
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691689
JS-182
カラシ
4L
43
27
62
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17691698
JS-182
カラシ
5L
44.5
27
63
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17691707
JS-182
カラシ
6L
46.5
27
63
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17691716
JS-182
グリーン
SS
36
22
57
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17691725
JS-182
グリーン
S
37
23
58
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691741
JS-182
グリーン
M
38
24
59
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691750
JS-182
グリーン
L
39
25
60
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691759
JS-182
グリーン
LL
40
26
61
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691768
JS-182
グリーン
3L
41.5
27
62
¥
11,280
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17691777
JS-182
グリーン
4L
43
27
62
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17691786
JS-182
グリーン
5L
44.5
27
63
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17691795
JS-182
グリーン
6L
46.5
27
63
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください