リミット
半袖ジャケット
シャリ感ある素材でベタつきを抑える。特殊な導電性繊維を縦横に織り込み、一般の制電系素材より制電に優れた素材。前ボタン(比翼)、後ろタック
材質
高性能制電裏ハイグラキャンバス / ポリエステル84% / ナイロン15% / ポリエステル1%
ポケット
両脇、制電
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17671486
SL-141
ピンク
SS
39
22
61
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671495
SL-141
ピンク
S
40
22.5
62
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671511
SL-141
ピンク
M
41
23
63
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671520
SL-141
ピンク
L
42
23.5
64
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671529
SL-141
ピンク
LL
43
24
65
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671538
SL-141
ピンク
3L
44
24.5
66
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671547
SL-141
ピンク
4L
46
25
66
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671556
SL-141
ピンク
5L
47
25.5
67
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671565
SL-141
ピンク
6L
49
26
67
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671581
SL-141
バイオレット
SS
39
22
61
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671590
SL-141
バイオレット
S
40
22.5
62
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671599
SL-141
バイオレット
M
41
23
63
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671608
SL-141
バイオレット
L
42
23.5
64
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671617
SL-141
バイオレット
LL
43
24
65
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671626
SL-141
バイオレット
3L
44
24.5
66
¥
10,560
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
17671635
SL-141
バイオレット
4L
46
25
66
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17671651
SL-141
バイオレット
5L
47
25.5
67
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17671660
SL-141
バイオレット
6L
49
26
67
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください