リミット
半袖ジャケット
サーモンピンクがキュートに映える。タック入りポケット。後ろダーツ
材質
ミニチェック / 制電マット / ポリエステル95% / レーヨン5%
色
ベージュ
ポケット
両脇、制電、ストレッチ
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17669420
SL-161
SS
38
20
59
92
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17669429
SL-161
S
39
21
60
96
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17669438
SL-161
M
40
21
61
100
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17669447
SL-161
L
41
22
62
104
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17669456
SL-161
LL
42
22
63
108
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17669465
SL-161
3L
43.5
23
63
114
¥
11,520
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17669481
SL-161
4L
45
23
64
120
オープン
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
17669490
SL-161
5L
46.5
24
64
126
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
17669499
SL-161
6L
48
24
65
132
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください