半袖ジャケット

半袖ジャケット - リミット半袖ジャケット - リミット半袖ジャケット - リミット半袖ジャケット - リミット半袖ジャケット - リミット半袖ジャケット - リミット

マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。繊維の芯に、特殊セラミックを練りこみ、太陽光を遮断する素材です。太陽光をカットするクーリング効果で、暑い夏でも涼しくサラッとした着心地。透け防止機能で夏の薄着も気になりません。

種別半袖ジャケット混率(%)ポリエステル55/複合繊維10/綿3(サラクール 交織制電ストライプ)機能制電、クール素材ポケット両脇内容量1枚
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17686001SL-995イエローSS382263
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17686010SL-995イエローS392364
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686019SL-995イエローM402365
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686028SL-995イエローL412466
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686037SL-995イエローLL422467
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686046SL-995イエロー3L432568
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686055SL-995イエロー4L452568
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17686071SL-995イエロー5L472668
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686080SL-995イエロー6L492668
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686089SL-995ピンクSS382263
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17686098SL-995ピンクS392364
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686107SL-995ピンクM402365
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686116SL-995ピンクL412466
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686125SL-995ピンクLL422467
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686141SL-995ピンク3L432568
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686150SL-995ピンク4L452568
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17686159SL-995ピンク5L472668
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686168SL-995ピンク6L492668
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686177SL-995ビビットグリーンSS382263
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17686186SL-995ビビットグリーンS392364
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686195SL-995ビビットグリーンM402365
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686211SL-995ビビットグリーンL412466
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686220SL-995ビビットグリーンLL422467
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686229SL-995ビビットグリーン3L432568
10,200
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
17686238SL-995ビビットグリーン4L452568
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17686247SL-995ビビットグリーン5L472668
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17686256SL-995ビビットグリーン6L492668
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする