リミット
半袖ジャケット
ついた汚れが落ちやすく、洗濯で再び汚れがつきにくい素材です。耐久性に優れ、繰り返し洗濯しても効果が持続します。丈が長くたっぷり入るポケット。
種別
半袖ジャケット
混率(%)
ポリエステル75/綿25(パージイ裏綿制電トロピカル)
機能
制電、防汚
ポケット
両脇
内容量
1枚
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17692888
SL-996
ピンク
SS
39
22
66
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17692897
SL-996
ピンク
S
40
23
67
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17692906
SL-996
ピンク
M
41
23
68
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17692915
SL-996
ピンク
L
42
24
69
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17692931
SL-996
ピンク
LL
43
24
70
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17692940
SL-996
ピンク
3L
44
25
71
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17692949
SL-996
ピンク
4L
46
25
71
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17692958
SL-996
ピンク
5L
48
26
71
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17692967
SL-996
ピンク
6L
50
26
71
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17692976
SL-996
バイオレット
SS
39
22
66
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17692985
SL-996
バイオレット
S
40
23
67
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693001
SL-996
バイオレット
M
41
23
68
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693010
SL-996
バイオレット
L
42
24
69
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693019
SL-996
バイオレット
LL
43
24
70
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693028
SL-996
バイオレット
3L
44
25
71
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693037
SL-996
バイオレット
4L
46
25
71
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17693046
SL-996
バイオレット
5L
48
26
71
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17693055
SL-996
バイオレット
6L
50
26
71
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17693071
SL-996
ビビットグリーン
SS
39
22
66
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17693080
SL-996
ビビットグリーン
S
40
23
67
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693089
SL-996
ビビットグリーン
M
41
23
68
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693098
SL-996
ビビットグリーン
L
42
24
69
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693107
SL-996
ビビットグリーン
LL
43
24
70
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693116
SL-996
ビビットグリーン
3L
44
25
71
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17693125
SL-996
ビビットグリーン
4L
46
25
71
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17693141
SL-996
ビビットグリーン
5L
48
26
71
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17693150
SL-996
ビビットグリーン
6L
50
26
71
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください