半袖ジャケット

半袖ジャケット - リミット半袖ジャケット - リミット半袖ジャケット - リミット半袖ジャケット - リミット

制電機能でホコリを寄せ付けず、毎日の清潔さを安心サポート。こっくりした色で配色をきかせたユニウェアのシンプルなワークウェアです。襟が2WAYで着こなしが広がります。襟開閉用ループ・ボタン付、前ボタン(比翼)、後ろベンツ。

種別半袖ジャケット混率(%)ポリエステル95/レーヨン5(ミニストライプ制電マット)機能両脇、制電内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
着丈(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17690341JS-172SS88613822
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17690350JS-172S92623923
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17690359JS-172M96634023
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17690368JS-172L100644124
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17690377JS-172LL104654224
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17690386JS-1723L1106643.525
9,840
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
17690395JS-1724L116664525
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
17690411JS-1725L1226746.525
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17690420JS-1726L128674825
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする