リミット
半袖ブルゾン
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。前ボタン(比翼)、両脇ゴム、後ろタック。
材質
制電ライトツイル / ポリエステル65% / 綿35%
色
グレッシュグリーン
ポケット
両脇、右内側、制電、防汚、抗菌防臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17674399
SL-902
SS
33
20
53
92
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17674408
SL-902
S
35
20
55
96
¥
9,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
17674417
SL-902
M
37
21
57
100
¥
9,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
17674426
SL-902
L
39
22
59
104
¥
9,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
17674435
SL-902
LL
41
22
61
108
¥
9,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
17674451
SL-902
3L
44
23
64
116
¥
9,480
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
17674460
SL-902
4L
44
23
64
124
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17674469
SL-902
5L
46
24
65
132
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
17674478
SL-902
6L
48
24
65
140
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください