リミット
半袖ブルゾン
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろタック。
材質
エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
ポケット
両脇、右内側、制電、抗菌防臭
内容量
1枚
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17675117
SL-882
ブルー
SS
37
19
53
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17675126
SL-882
ブルー
S
38
20
55
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675135
SL-882
ブルー
M
39
21
57
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675151
SL-882
ブルー
L
40
22
59
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675160
SL-882
ブルー
LL
41
22
61
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675169
SL-882
ブルー
3L
43
23
63
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675178
SL-882
ブルー
4L
45
23
64
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17675187
SL-882
ブルー
5L
47
24
65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17675196
SL-882
ブルー
6L
49
24
65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17675205
SL-882
ライトブルー
SS
37
19
53
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17675221
SL-882
ライトブルー
S
38
20
55
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675230
SL-882
ライトブルー
M
39
21
57
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675239
SL-882
ライトブルー
L
40
22
59
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675248
SL-882
ライトブルー
LL
41
22
61
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675257
SL-882
ライトブルー
3L
43
23
63
¥
9,600
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
17675266
SL-882
ライトブルー
4L
45
23
64
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
17675275
SL-882
ライトブルー
5L
47
24
65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
17675291
SL-882
ライトブルー
6L
49
24
65
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください