半袖ブルゾン

半袖ブルゾン - リミット半袖ブルゾン - リミット半袖ブルゾン - リミット半袖ブルゾン - リミット半袖ブルゾン - リミット半袖ブルゾン - リミット

ユニウェア史上最薄。腕の上げ下げがしやすい。前ファスナー。両脇ゴム。

材質ビュースター / パルパー制電トロ / ポリエステル65% / 綿35%サックスポケット両脇、右内側、制電内容量1枚
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17663680SL-230SS37195392
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17663689SL-230S38205596
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17663698SL-230M392157100
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17663707SL-230L402259104
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17663716SL-230LL412261108
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17663725SL-2303L432363116
9,960
8,798
9,678(税込)
6日以内出荷
17663741SL-2304L452364124
オープン
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
17663750SL-2305L472465132
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
17663759SL-2306L492465140
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする