リミット
夏ジャケット
YJ165と同じ型ながら裏地が夏用。背抜き仕様。夏用の機能裏地「アクアオウ」
種別
ジャケット
色
黒
混率(%)
ポリエステル100(サップルギャバ)
ポケット
両脇、左胸、両脇内側、左内側
内容量
1枚
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(号)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
バスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17646557
YJ-167
5
39
54
64
86
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
17646566
YJ-167
7
40
55
65
90
¥
26,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
17646575
YJ-167
9
41
56
65
94
¥
26,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
17646591
YJ-167
11
42
57
66
98
¥
26,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
17646600
YJ-167
13
43
58
67
102
¥
26,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
17646609
YJ-167
15
44
59
68
106
¥
26,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
17646618
YJ-167
17
45
59
68
110
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
6日以内出荷
17646627
YJ-167
19
46
59
68
114
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください