京セラインダストリアルツールズ
高圧洗浄用 ポンプオイル
ポンプを潤滑や冷却するためオイルです(高圧洗浄機用)
用途
ポンプの潤滑や冷却
内容量(mL)
100
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
100mL
危険物の性状
非水溶性
内容量
1個(100mL)
注意
※高圧洗浄機の運転直後はポンプ及びポンプオイルは高温になっていますのでやけどのおそれがあるため十分冷えてからオイルの交換を行ってください。
※オイルの交換は初回:30時間、2回目以降:300時間、を目安に励行してください。
※高圧洗浄機本体内のオイルを完全に抜き取ってからオイルを1本分(100mL)を全て注入してください。
※オイルを入れすぎると故障の原因になります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17704088
6990846
¥
1,070
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください