エスケイジャパン
冷風扇(液晶マイコン式)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
17778708
品番
SKJ-WM51R(W)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
見やすい液晶パネル
ワンタッチでサッと操作!タッチパネル搭載
離れた場所から全ての操作ができるフルリモコン付き
水位センサー付きで水切れお知らせ
便利なOFFタイマー機能付き(最大9.5H)
用途
気化熱で外気の温度を冷やして送風。冷え過ぎない心地よい涼感。
質量(kg)
5.1
消費電力(W)
45
電源(AC V)
102 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
230×305×685
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません