ランディングシャフトミニセット2

ランディングシャフトミニセット2 OGK

移動に便利な小継玉の柄+2つ折り枠セット
小継玉の柄とラバーコーティングネット付玉枠のセット。
機動性を重視したコンパクトな設計。
玉の柄は、10本継の仕舞寸法42cm。
握りやすいEVAグリップ。
便利なカラビナが標準装備。
枠は、移動の際に便利な2つ折りタイプ。
オーバル型で幅約35cm×高さ約40cm。
アルミ枠にラバーコーティングネットをセットした軽量設計。
ランガンスタイルに最適なランディングセット。

材質グラス/アルミ(柄/枠) サイズ(cm)枠:約35×40 全長(cm)300(柄のみ) 元径(mm)34.4 継数(本)10 仕舞(cm)42 先径(mm)12.4 標準自重(g)456 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
17785340 #300
オープン
7,998
8,798 (税込)
取扱停止中

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする