T-Max P旋削加工用ユニット

T-Max P旋削加工用ユニット SANDVIK

高圧クーラント対応の外径旋削ホルダ。
クーラントで刃先を直接冷やすため、切削速度の向上、チップ寿命の延長が図れます。
切りくずを細かく分断し、機械やワークへの絡みつきを防止します。

用途
外径旋削加工に。
低合金鋼、ステンレス、チタン合金などの切りくずが切れにくい被削材に。
無人化生産向けに。
トラスコ品番609-5119 勝手 機能長さ(mm)65 機能幅(mm)45 接続径(Φmm)63 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18115146 C6-PCLNL-45065-12HP
58,500
56,980
62,678 (税込)
9日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする