曜日別特売

CoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

CoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIKCoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIKCoroMill(R) 200フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIK
勝手NコーティングTiAlSiN材種1230内容量1箱(10個)
全21種類を絞り込む
コーナーR(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
被削材
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
切刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18135480RCHT09T300-PL695-5818PM3.968754.76254
18,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135489RCHT10T3M0-PL695-5780PM3.9687554
18,100
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135498RCHT1204M0-PL695-0911PM4.762568
22,700
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135507RCHT130400-PL695-5809PM4.76256.358
22,700
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135516RCHT1606M0-PL695-5236PM6.3588
32,700
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135525RCHT190600-PL695-0968PM6.359.5258
42,800
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135541RCHT2006M0-PL695-0967PM6.35108
42,800
34,980
38,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135550RCKT09T300-PH695-5215P3.968754.76254
15,000
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135559RCKT09T300-PM694-9379PM3.968754.76254
15,000
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135568RCKT10T3M0-PH695-5731P3.9687554
15,000
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135577RCKT10T3M0-PM695-5761PM3.9687554
15,000
12,980
14,278(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135586RCKT1204M0-PH695-0863P4.762568
18,800
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135595RCKT1204M0-PM695-5760PM4.762568
18,800
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135611RCKT130400-PH695-0894P4.76256.358
18,800
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135620RCKT130400-PM695-5256PM4.76256.358
18,800
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135629RCKT1606M0-PH695-5730P6.3588
27,300
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135638RCKT1606M0-PM695-5170PM6.3588
27,300
26,980
29,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135647RCKT190600-PH694-9385P6.359.5258
35,700
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135656RCKT190600-PM695-5162PM6.359.5258
35,700
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135665RCKT2006M0-PH695-5798P6.35108
35,700
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135681RCKT2006M0-PM695-5769PM6.35108
35,700
28,980
31,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする