メタルフレーム

メタルフレーム - キシマメタルフレーム - キシマメタルフレーム - キシマメタルフレーム - キシマ

ひとときの思い出をたっぷり閉じ込めるインテリアフレーム。

用途写真、チケット、ポストカードなど自由に挟めます材質スチール・ガラスgold設置方法卓上内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18226455KNO25315写真:ポスト×4375×75×160(使用時)/ 115×25×160(折畳み時)104×154×4
3,800
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
18226471KNO25317写真:ポスト×2235×75×160(使用時)/ 165×15×160(折畳み時)104×154 / 154×104
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
18226446KNO25311写真:ポスト×4265×85×265104×154×2 / 154×104×2
3,800
3,798
4,178(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする