グラヴィス ロッドケース(リールイン)

グラヴィス ロッドケース(リールイン) PROX(プロックス) グラヴィス ロッドケース(リールイン) PROX(プロックス) グラヴィス ロッドケース(リールイン) PROX(プロックス)

リールを装着したまま収納できるセミハードロッドケース
リールを装着したまま竿の収納が可能なセミハードロッドケース。
カーボンマテリアルのブラックとレッドの2カラーラインナップ。
スタンダードな138サイズ。
サイドには大型ポケットを採用。
多彩なタックルに対応できるリールインロッドケース。
・材質
本体:ポリエチレン
裏地:ポリエステル
底:ポリエチレン

質量(kg)1.3 ブラック 内寸(cm)H136×W23×D9.5 外寸(cm)H138×W24×D12.5 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18220907 #138
オープン
8,498
9,348 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする