アタックベース
ストレッチブルゾン 制電
【制電 JIS T-8118適合】【イージーケア】【ストレッチ】を装備した、サイズ展開充実のワークウェア。
コットンのような風合いながら型崩れしにくく、軽量で機動力に優れたチームユニフォームの決定版。
用途
作業 電気工事 DIY アウトドア
混率(%)
ポリエステル100
内容量
1枚
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18230680
29034
ネイビー
SS
98
42
53.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230689
29034
ネイビー
S
103
44
55
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230698
29034
ネイビー
M
108
46
56.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230707
29034
ネイビー
L
113
48
58
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230716
29034
ネイビー
LL
118
50
59.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230725
29034
ネイビー
3L
123
52
61
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230741
29034
ネイビー
4L
128
54
62
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230750
29034
ネイビー
5L
133
56
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230759
29034
ネイビー
6L
138
58
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230768
29034
ネイビー
7L
143
60
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230777
29034
グレー
SS
98
42
53.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230786
29034
グレー
S
103
44
55
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230795
29034
グレー
M
108
46
56.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230811
29034
グレー
L
113
48
58
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230820
29034
グレー
LL
118
50
59.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230829
29034
グレー
3L
123
52
61
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230838
29034
グレー
4L
128
54
62
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230847
29034
グレー
5L
133
56
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230856
29034
グレー
6L
138
58
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230865
29034
グレー
7L
143
60
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230881
29034
ブラック
SS
98
42
53.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230890
29034
ブラック
S
103
44
55
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230899
29034
ブラック
M
108
46
56.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230908
29034
ブラック
L
113
48
58
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230917
29034
ブラック
LL
118
50
59.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230926
29034
ブラック
3L
123
52
61
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230935
29034
ブラック
4L
128
54
62
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230951
29034
ブラック
5L
133
56
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230960
29034
ブラック
6L
138
58
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230969
29034
ブラック
7L
143
60
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230978
29034
カーキ
SS
98
42
53.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230987
29034
カーキ
S
103
44
55
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18230996
29034
カーキ
M
108
46
56.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18231005
29034
カーキ
L
113
48
58
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18231021
29034
カーキ
LL
118
50
59.5
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18231030
29034
カーキ
3L
123
52
61
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18231039
29034
カーキ
4L
128
54
62
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18231048
29034
カーキ
5L
133
56
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18231057
29034
カーキ
6L
138
58
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18231066
29034
カーキ
7L
143
60
63
¥
6,100
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください