pHセンサヘッド
測定範囲pH:-2.00~20.00pH -2.000~20.000pH mV:±1000.0mV 温度:-30.0~130.0℃ センサヘッド使用温度範囲:0~60℃
測定項目pH mV 温度
ケーブル長(m)2
精度pH: ±0.01pH(-2.00~20.00) ±0.005pH(-2.000~20.000) mV:±0.1mV 温度:±0.5℃
分解能pH: 0.01pH(-2.00~20.00) 0.001pH(-2.000~20.000) mV:0.1mV 温度:0.1℃
校正pH:5点 温度:1点
内容量1個(1個)