enjoyコーヒーカップ

enjoyコーヒーカップ リビング

ホーロー風のちょっとおしゃれな食器。使い勝手の良い大きさです。

材質陶磁器 幅(mm)75 ホワイト 容量(mL)210 高さ(mm)75 質量(g)210 奥行(mm)100 対応電子レンジ・食器乾燥機 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18253631 -
オープン
269
296 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする