曜日別特売

デジタル照度計

デジタル照度計 - ケニス

スマートフォンサイズの小型軽量なデジタル照度計です。
高精度・ワイドレンジモデルで、LED照明の光量調節に用いられるパルス幅変調調光に対応しています。また、メモリ機能でのデータ保存(18ポイント)、PC接続による自動計測が可能です。

寸法(mm)60×24×125質量(g)90(電池含まず)規格JIS C1609-1:2006 一般形AA級準拠電源CR2450電池×2(付属)機能メモリ機能(18ポイント) PC接続(USB)直線性±2%測定範囲(Lux)0~399900受光素子シリコンフォトダイオード内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18260545LM-777
57,800
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,000/税込¥3,300
全国50¥3,000/税込¥3,300
北海道地方1¥4,000/税込¥4,400
北海道地方50¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方50¥5,000/税込¥5,500
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする