ニデックコンポーネンツ
ハンディマノメーター
スリムで軽い、携帯タイプの圧力センサです。ワンハンド・ワンタッチで操作でき、連成圧に対応しています。
マイコン回路搭載でゼロ調節もワンタッチで行えます。
付属品
ハーフユニオン/バーブ継手 ストラップ
適合
媒体:空気 非腐食性気体
寸法(mm)
55×16.9×110
接続口径
M5メネジ
質量(g)
約100
電源
単4電池×2(付属)
精度
±1~2%FS±2digits サンプリングタイム:約4回/秒
指示方式
ゲージ圧(連成圧)
使用環境
0~50℃ 15~85%RH(結露なきこと)
定格圧力範囲(kPa)
-100.0~100.0
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18265506
PG-100N-102R
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
120日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください