呼び込み君(ビューサインmini付)

呼び込み君(ビューサインmini付) - 友屋呼び込み君(ビューサインmini付) - 友屋

●アナウンス+BGM、ミキシングはアピール効果バツグン/BGMを流しながらお客様を検知するとコマーシャルを再生することもできます
●ICメモリーだから、いい音いつまでも/録音再生にテープを使用していませんので、毎日ご使用していても音は劣化しません
●デジタル録音、カンタン操作/デジタル録音は、頭だし再生、エンドレス再生が簡単、完全自動です
●省エネ設計、省電力/1日12時間ご使用で月額わずか120円程度と経済的です(上記料金は、1kwhあたり23円で算出しています。)
●呼び込みくんはあざやか発光、長寿命/POP部はLED(半導体発光素子)を使用、あざやかな光で長寿命、もちろん球切れはありません

仕様アナウンス録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各チャンネル最大約90秒、BGM再生:専用BGMカード チャンネル数:2(BGM録音済み)、再生時間:各チャンネル約90秒付属品BGMカード、標準パネルセット(「SALE!」×1枚、「営業中」×1枚、「店長おすすめ」×1枚)種別ビューサインmini付き質量(kg)約1.2消費電力(W)約14本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×82×215音声出力2W(最大)人感センサー感知距離:0~3m、アナウンス再生時有効:センサースイッチ「入」時内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829640130117XXX
32,500
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする