ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付)

ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]ポスターグリップパネル PG-32R (屋外用・ポリカ防水パックシート付) - シンエイ[店舗什器・備品]

ポリカーボネート製パックシートが付属する屋外用ポスターグリップです。熱に強く対候性が上がります。使いやすさと丈夫さを兼ね備えた大人気のポスターグリップシリーズです。フレーム4辺開閉式なのでポスターのセットが簡単に行えます。国産なので安心の品質です。ロングセラー商品、あらゆるシーンで活躍しています。防水パックシート付なのでポスターの防水加工は不要です。

用途
壁面やイーゼルスタンドに乗せてポスター掲示したい時に
材質
フレーム:アルミ、コーナー:ABS樹脂、表面カバー:ポリカ、背板:アルミ複合版
厚さ(mm)
23
内容量
1枚
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
サイズ
色
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
色
サイズ
外枠寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82067889PG32R-C-A2PLPSBG2.2ブラックA2480×654
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067898PG32R-C-A1PLPSWG3.6ホワイトA1654×901
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067907PG32R-C-A1PLPSBG3.6ブラックA1654×901
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067916PG32R-C-A2PLPSWG2.2ホワイトA2480×654
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067925PG32R-C-B1PLPSBG5ブラックB1788×1090
¥40,500
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067941PG32R-C-B2PLPSWG2.9ホワイトB2575×788
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067950PG32R-C-B1PLPSAG5シルバーB1788×1090
¥40,500
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067959PG32R-C-A1PLPSAG3.6シルバーA1654×901
¥31,000
¥30,980
¥34,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067968PG32R-C-B1PLPSWG5ホワイトB1788×1090
¥40,500
¥39,980
¥43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067977PG32R-C-A2PLPSAG2.2シルバーA2480×654
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067986PG32R-C-B2PLPSAG2.9シルバーB2575×788
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82067995PG32R-C-B2PLPSBG2.9ブラックB2575×788
¥26,000
¥25,980
¥28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする