ユニフォームケース専用 イーゼル
ユニフォーム額用に設計されたイーゼルです。イーゼルに付属されているホルダーが、額縁の上下をしっかりと固定します。イーゼルの脚には床を傷つけないためのキャップ(プラスチック製)を取り付けてあるので安心してお使いいただけます。本体3.5kg、30mm厚のフレームまで対応出来ます。
- 用途
- ユニフォームケースの設置に。
- 質量(kg)
- 3.5
- 奥行(mm)
- 600
- 縦(mm)
- 1550
- 横(mm)
- 600
- 内容量
- 1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
パネル/ボード/イーゼル の新着商品
カテゴリ

















![プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品] プリンパスライドパネル シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06829476-261026-04.jpg)







![PG-Aサイン A0サイズ 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260917-02.jpg)
![PG-Aサイン A0サイズ 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン A0サイズ 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440392-260917-04.jpg)
![PG-Aサイン B0サイズ 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン B0サイズ 屋内用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440270-260917-02.jpg)
![PG-Aサイン B0サイズ 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン B0サイズ 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440401-260914-02.jpg)
![PG-Aサイン 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン 屋外用 シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440839-260914-02.jpg)
![PG-Aサイン専用Aタンクフレーム シンエイ[店舗什器・備品] PG-Aサイン専用Aタンクフレーム シンエイ[店舗什器・備品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04440297-260917-02.jpg)