ポスターパネル

ポスターパネル - アルモード (ベルク)

ポスター交換が簡単なお手軽タイプ。透明アクリルが斬新な、アタッチメント式フレームレスパネル。351の普及版の位置付けである353、透明板を3mmにしたり、透明板をいったんはずす機構にして簡略化することにより、コストダウンを実現しました。
A4小サイズからB2中サイズA1、B1の大サイズまで規格サイズでご用意、横仕様は機構上の関係で特注にて賜ります。特注にてパネルを開かないようにするロック機構もあります。

付属品
直付け用ビス
アタッチメント
スチールクロムメッキ仕上
面板寸法(mm)
透明アクリル:3/アルミ複合板:3
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
画面寸法(mm)
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
画面寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81967360353S B31.7B3【用紙】B3(364×515)444×615×32.5(有効)364× 515
¥16,000
¥15,980
¥17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81967378353S A22.1A2【用紙】A2(420×594)500×694×32.5(有効)420× 594
¥18,000
¥17,980
¥19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81967405353S A31.2A3【用紙】A3(297×420)347×480×32.5(有効)297× 420
¥13,600
¥12,980
¥14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81967457353S A40.7A4【用紙】A4(210×297)260×357×32.5(有効)210× 297
¥11,600
¥10,980
¥12,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81967466353S B40.9B4【用紙】B4(257×364)307×424×32.5(有効)257× 364
¥12,600
¥11,980
¥13,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81967475353S B23B2【用紙】B2(515×728)595×828×32.5(有効)515× 728
¥21,100
¥20,980
¥23,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81967500353S A13.9A1【用紙】A1(594×841)674×941×32.5(有効)594× 841
¥24,100
¥23,980
¥26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パネル/ボード/イーゼル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする