友屋
アイアンナンバー
アンティーク調で趣のあるオールドな雰囲気の切文字です。
ビス穴があいていますので壁面や木製ボード等の設置も簡単です。
材質
キャストアイアン
厚さ(mm)
約5
質量(g)
50
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
25~50×80
ねじ穴(Φmm)
4
内容量
1個
注意
※ビスは別途ご用意ください。
※高温多湿の場所で使用するとサビが発生する可能性があります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295981
60524-01
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18295990
60524-02
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
11日以内出荷
返品不可
18295999
60524-03
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18296008
60524-04
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18296017
60524-05
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296026
60524-06
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18296035
60524-07
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18296051
60524-08
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18296060
60524-09
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296069
60524-10
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18296078
60524-11
¥
320
¥
319
¥
351
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください