近鉄センサ(3線式) AR012

近鉄センサ(3線式) AR012 - アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR012 - アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR012 - アサ電子工業近鉄センサ(3線式) AR012 - アサ電子工業

・アサ電子工業 近鉄センサの特長:鉄などの磁性体のみを検知する近接センサ。アルミニウムや非磁性ステンレスには反応しません。

仕様【磁気検出向き】前面取付M12ナットタイプ3線式検出距離(mm)【最大】鉄 □50×t10:6、鉄板t0.1×10:5、鉄板t0.05×10:4、鉄板t0.03×10:2、ハイスドリルΦ2:3電源電圧(V)DC5~24出力電流(mA)最大15応答速度30msec表示灯赤色検出対象鉄などの磁性体のみ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(ケース)
ケーブル
出力仕様
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303455AR012BSUS3043芯Φ2.8×1000mm 黒NPNオープンコレクタ (近接時OFF)
オープン
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303471AR012SUS3033芯Φ2.8×1000mm グレーNPNオープンコレクタ (近接時ON)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

近接センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする