高精度シリンダセンサ(2線式) AH0092

高精度シリンダセンサ(2線式) AH0092 - アサ電子工業高精度シリンダセンサ(2線式) AH0092 - アサ電子工業高精度シリンダセンサ(2線式) AH0092 - アサ電子工業高精度シリンダセンサ(2線式) AH0092 - アサ電子工業

・従来のシリンダセンサは、シリンダのピストンに内蔵されたリング状磁石の磁力の大きさのみを検知してON/OFFするため、、5mm以下のストロークが検知できず、安定した動作が難しい理由でした。・高精度シリンダセンサでは、検出面に垂直な磁力だけを検知の対象にするので、S極とN極の切替点を検知することができ、小さいストロークでも確実に検知し、長期の使用にも安定した動作をいたします。

取付M3(SUS)タイプ2線式材質(ケース)亜鉛ダイカスト電源電圧(V)DC12~24表示灯赤色出力電流50mA MAX応答時間(ms)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303516AH0092N2芯Φ3.2×1000mm 黒
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303525AH0092S2芯Φ3.2×1000mm グレー
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする