高精度タッチスイッチ(3線式) AXM1

高精度タッチスイッチ(3線式) AXM1 - アサ電子工業高精度タッチスイッチ(3線式) AXM1 - アサ電子工業
仕様【動作までの動き(PT)】1.5±1mmストローク(mm)4(360度方向)タイプ3線式電源電圧(V)DC5~24消費電流(mA)最大8出力電流(mA)最大15ケーブル3芯 Φ2.8×1000mm グレー出力仕様NPNオープンコレクタ(近接時ON)応差の動き(MD)0.1mm以下動作頻度(回/s)20以下内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
操作力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18303586AXM1H0.8
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
18303595AXM1J0.3
オープン
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする