CAPTAIN STAG
CSクラシックス べニア背付きソロベンチ
組立簡単、アウトドアでも家でも映える、ウッドパネルのラグジュアリーなソロベンチ。
キャプテンスタッグ UC-1802 アルミソロベンチ用リラックスクッションカバー(別売)がフィットします。
付属品
収納バッグ
材質
構造部材:天然木化粧合板、表面加工:ラッカー塗装
質量(kg)
約8
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約595×545×665
座面高さ(mm)
300
収納寸法(mm)
約600×500×厚さ60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18311110
UP-1051
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください