DE-7225 スペシャルロングスリーブフルジップシャツ
鮎釣りの快適さを追求した最上位モデル。
本体素材は抗菌効果、縫製糸に消臭効果のある素材を採用。
連日の鮎釣りで発生しがちな不快なニオイの発生を低減する。
本体素材は、肌面に凹凸のある撥水素材を使用し、濡れた際は表面に素早く水分を拡散、速乾を促す。
脇下部分は、通気性に優れたストレッチのメッシュ素材を大胆に切り替えることで動きやすさと快適性を両立。
濡れた際も脱ぎ着しやすいフルジップ仕様。
材質本体:ポリエステル100% 部分:ポリエステル90% ポリウレタン10%
内容量1個