鶏つくねのクリーム煮
アサヒのおいしい介護食。”食べる”をずっと楽しく。食べる力が弱くなった方でも楽しく、おいしく、安心して食べられるように工夫した介護食です。
普通に飲み込むことはできても、かたいものや大きいものがやや食べづらい方を対象としたお食事です。
スプーンなどで簡単につぶせるほど、やわらかく調理してあります。
やわらかい鶏つくねと4種の野菜を、チーズとバターを使用したコクのあるクリームで煮込みました。
賞味期限製造後2年
原材料野菜(たまねぎ、にんじん、はくさい、ほうれんそう)、鶏つくね(鶏肉、パン粉、ラード(豚肉を含む)、粒状大豆たんぱく、その他)(卵を含む)(国内製造)、クリーミングパウダー、小麦粉、砂糖、チキンエキス、チーズ、バター、食塩、米酢、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、炭酸Ca、リン酸塩(Na)
アレルギー小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉・豚肉
栄養成分(1食当たり)エネルギー113kcal、たんぱく質4.5g、脂質4.8g、炭水化物13g、食塩相当量1.1g
ユニバーサルデザインフード容易にかめる(区分1)
内容量1個(150g)