倉茂電工
グロ-バルケ-ブル
CE&CCC&UL・cUL(6mm
2
以下)&TR-CUグローバルスタンダードケーブル
用途
機器内部配線用
使用温度範囲(℃)
【固定時】-15 ~105
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※0℃以下でご使用の際は、衝撃・屈曲・振動等の外的力が加わらないようにしてください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
95
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケーブル長(m)
許容電流(A)
色(絶縁体)
概算質量(kg/km)
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18333860
CE-KIV 0.5SQ(20AWG)
1巻(300m)
300
11
黒
10
39以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333869
CE-KIV 0.5SQ(20AWG)
1巻(300m)
300
11
白
10
39以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333878
CE-KIV 0.5SQ(20AWG)
1巻(300m)
300
11
赤
10
39以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333887
CE-KIV 0.5SQ(20AWG)
1巻(300m)
300
11
青
10
39以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333896
CE-KIV 0.5SQ(20AWG)
1巻(300m)
300
11
橙
10
39以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333905
CE-KIV 0.5SQ(20AWG)
1巻(300m)
300
11
緑/黄
10
39以下
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333921
CE-KIV 0.75SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
14
黒
12
26以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333930
CE-KIV 0.75SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
14
白
12
26以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333939
CE-KIV 0.75SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
14
赤
12
26以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333948
CE-KIV 0.75SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
14
青
12
26以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333957
CE-KIV 0.75SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
14
橙
12
26以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333966
CE-KIV 0.75SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
14
緑/黄
12
26以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333975
CE-KIV 1.0SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
17
黒
15
19.5以下
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18333991
CE-KIV 1.0SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
17
赤
15
19.5以下
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334000
CE-KIV 1.0SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
17
青
15
19.5以下
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334009
CE-KIV 1.0SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
17
橙
15
19.5以下
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334018
CE-KIV 1.0SQ(18AWG)
1巻(300m)
300
17
緑/黄
15
19.5以下
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334027
CE-KIV 1.5SQ(16AWG)
1巻(300m)
300
24
黒
23
13.3以下
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334036
CE-KIV 1.5SQ(16AWG)
1巻(300m)
300
24
白
23
13.3以下
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334045
CE-KIV 1.5SQ(16AWG)
1巻(300m)
300
24
赤
23
13.3以下
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334061
CE-KIV 1.5SQ(16AWG)
1巻(300m)
300
24
青
23
13.3以下
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334070
CE-KIV 1.5SQ(16AWG)
1巻(300m)
300
24
橙
23
13.3以下
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334079
CE-KIV 1.5SQ(16AWG)
1巻(300m)
300
24
緑/黄
23
13.3以下
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334088
CE-KIV 2.5SQ(14AWG)
1巻(300m)
300
34
黒
34
7.98以下
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334097
CE-KIV 2.5SQ(14AWG)
1巻(300m)
300
34
白
34
7.98以下
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334106
CE-KIV 2.5SQ(14AWG)
1巻(300m)
300
34
赤
34
7.98以下
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334115
CE-KIV 2.5SQ(14AWG)
1巻(300m)
300
34
青
34
7.98以下
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334131
CE-KIV 2.5SQ(14AWG)
1巻(300m)
300
34
橙
34
7.98以下
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334140
CE-KIV 2.5SQ(14AWG)
1巻(300m)
300
34
緑/黄
34
7.98以下
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334149
CE-KIV 4.0SQ(12AWG)
1巻(100m)
100
46
黒
50
4.95以下
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334158
CE-KIV 4.0SQ(12AWG)
1巻(100m)
100
46
白
50
4.95以下
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334167
CE-KIV 4.0SQ(12AWG)
1巻(100m)
100
46
青
50
4.95以下
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334176
CE-KIV 4.0SQ(12AWG)
1巻(100m)
100
46
緑/黄
50
4.95以下
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334185
CE-KIV 6.0SQ(10AWG)
1巻(100m)
100
60
黒
70
3.3以下
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334201
CE-KIV 6.0SQ(10AWG)
1巻(100m)
100
60
緑/黄
70
3.3以下
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334210
CE-KIV 10SQ
1巻(10m)
10
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334219
CE-KIV 10SQ
1巻(20m)
20
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334228
CE-KIV 10SQ
1巻(30m)
30
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334237
CE-KIV 10SQ
1巻(40m)
40
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334246
CE-KIV 10SQ
1巻(50m)
50
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334255
CE-KIV 10SQ
1巻(60m)
60
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334271
CE-KIV 10SQ
1巻(70m)
70
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334280
CE-KIV 10SQ
1巻(80m)
80
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334289
CE-KIV 10SQ
1巻(90m)
90
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334298
CE-KIV 10SQ
1巻(100m)
100
87
黒
125
1.91以下
オープン
¥
95,980
¥
105,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334307
CE-KIV 10SQ
1巻(10m)
10
87
緑/黄
125
1.91以下
オープン
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334316
CE-KIV 10SQ
1巻(20m)
20
87
緑/黄
125
1.91以下
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334325
CE-KIV 10SQ
1巻(30m)
30
87
緑/黄
125
1.91以下
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334341
CE-KIV 10SQ
1巻(40m)
40
87
緑/黄
125
1.91以下
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
18334350
CE-KIV 10SQ
1巻(50m)
50
87
緑/黄
125
1.91以下
オープン
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
8日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ