天体望遠鏡NexStar 6SE

天体望遠鏡NexStar 6SE ビクセン

多くの星や惑星・星雲星団などの銀河を手元のハンドコントローラーボタンで簡単に探すことができます。

付属品ウェッジ付きステンレス三脚 質量(kg)14 電源ACアダプタ(別売)、アルカリ単3乾電池8個(別売) 接眼レンズ【25mm径】60× ファインダースターポインター 対物レンズ有効径(mm)(主鏡)150 焦点距離(mm)1500(口径比F:F10) 光学系シュミットカセグレン 架台片持ちフォーク式傾斜台式 内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18339478 36022
オープン
334,000
367,400 (税込)
12日以内出荷

返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする