天体望遠鏡NexStar 8SE
多くの星や惑星・星雲星団などの銀河を手元のハンドコントローラーボタンで簡単に探すことができます。
付属品ウェッジ付きステンレス三脚
質量(kg)15
電源ACアダプタ(別売)、アルカリ単3乾電池8個(別売)
接眼レンズ【25mm径】81×
ファインダースターポインター
対物レンズ有効径(mm)(主鏡)203
焦点距離(mm)2032(口径比F:F10)
光学系シュミットカセグレン
架台片持ちフォーク式傾斜台式
内容量1個
注意
※仕様及び外観は改善のため予告なく変更することがあります。