EYELA(アイラ/東京理化器械)
定量送液ポンプ
吐出量が高く流量安定性の高いローラーセットです。チューブケースはネジによる締込み調整式と固定幅の溝式があります。
吐出精度が高く流量の再現性に優れています。
材質
使用可能チューブ:シリコン タイゴンR フルランR ファーメドR
モーター(W)
ACスピードコントロール・インダクションモーター 出力15
設定方式
回転:ボリューム設定 送液方向:正逆切替可能
最大吸引圧(kPa)
9.8kPa(0.1kg/cm2)
流量精度
±2% (繰返し精度 ±1%以内)
安全機能
サーマルプロテクタ ヒューズ
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大吐出圧力(kPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18345105
MP-2000
196(2kg/cm2)
¥
81,000
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18345121
MP-2100
196(2kg/cm2)
¥
131,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18345130
MP-2000A
147(1.5kg/cm2)
¥
112,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。