小型微量遠心機

小型微量遠心機 - トミー精工

コンセントと電池のどちらでも使用できます。

仕様滴下容量:2690×g付属品専用ACアダプタ 交換用プラグ寸法(mm)150×163×113質量(g)600最高回転数(min-1[r.p.m])6200電源(V)専用ACアダプタ(入力100~240タイマー6分間固定最大処理量(mL)1.5/2.0×8本 8連0.2 PCRチューブ×2列内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18347930Multi Spin
49,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする