硝酸イオンメーター LAQUA twin

硝酸イオンメーター LAQUA twin 堀場製作所

硝酸イオン濃度を測定するのに必要な器具が一式まとまったセットです。

付属品硝酸イオン標準液 土壌用検査キット 寸法(mm)164×29×20 質量(g)約50(電池除く) 電源リチウム電池CR2032×2(付属) 再現性±10% 対測定値(標準液測定による) 測定原理イオン電極法 防塵防水性能IP67相当 測定範囲(kg)30~600ppm(NO3^-) 6.8~140ppm(NO3^--N) 3.4~68/10a(NO3^--N) 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18349296 NO3-11S(土壌用)
54,500
53,980
59,378 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする