電磁定量ポンプ EHN

電磁定量ポンプ EHN イワキ

デジタルコントローラによりストローク数を1~360spmまで1spm刻みで設定できます。
エアー抜きバルブを標準装備しており、配管内の圧抜きが容易です。

材質接液部:ポンプヘッドPVC OリングFKM IP66相当の防水・防塵構造(屋外の使用不可) 電源(V)AC100~240 50/60Hz ストローク長(mm)50~100%(0.5~1.0 内容量1個(1個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
最大吐出圧力
最大吐出量(mL)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18352708 B11VCMR 1.0MPa 38/分
72,800
71,980
79,178 (税込)
6日以内出荷

返品不可
18352717 B16VCMR 0.70MPa 65/分
74,200
73,980
81,378 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする