ターンメニュースタンド 三面

ターンメニュースタンド 三面 - 友屋ターンメニュースタンド 三面 - 友屋ターンメニュースタンド 三面 - 友屋ターンメニュースタンド 三面 - 友屋

底面に回転板がついたポップスタンド。
カフェやレストランなどの卓上に設置してお客様におすすめメニューをアピール

適合用紙:A4三ッ折種別3面材質アクリル質量(kg)0.45外形寸法(mm)Φ150×228<回転板付>内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836358558972-1X
2,800
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする