和平フレイズ
フォルテック卓上ポット2.0Lサテン
材質
【本体】ステンレス鋼(二重断熱構造)【外面】サテン、中栓:ポリプロピレン
寸法(mm)
170×125×255
色
サテン
質量(g)
760
容量(L)
2
保温効力(℃)
70以上(10時間)
保冷効力(℃)
9以下(10時間)
寸法(幅W×高さH)(cm)
17×25.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18377278
RH-1741
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
14日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください