ダイイチ
らくらく実感オープナー
ペットボトルキャップや缶のタブを力をかけず楽に開けたいときに。
携帯できるチェーン付き。
材質
AS樹脂
質量(g)
約10
ケース入数
100
耐熱温度(℃)
80
寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)
4×7×0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18373708
311
クリアー
¥
120
¥
119
¥
131
(税込)
6日以内出荷
返品不可
18373681
532
レッド
¥
120
取扱い終了
返品不可
18373690
542
ブルー
¥
120
取扱い終了
返品不可
18373699
466
イエロー
¥
120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください